DIN261 MU M16X70 4.6 Hammerschraube mit Sechskantmutter
Hammerschrauben mit Sechskantmutter, DIN 261, 4.6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT16X70PF4
Rubix:525060
Hersteller:000261.04000.0160.070
EAN:4043952063064


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN261 MU M16X70 4.6 Hammerschraube mit Sechskantmutter
DIN 261 Mu 4.6 Hammerschrauben Abmessung: M 16 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1783 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 261 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,81 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen