Referenzen
Spartex:BTH20X300PFGA
Rubix:529866
Hersteller:000601.00200.0200.300
EAN:4043952119280


Technische Zusammenfassung
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M20X300 4.6 TZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu 4.6 feuerverzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 20 x 300
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86500 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw30 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,89 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M20