Referenzen
Spartex:BTH5X35PFZ
Rubix:529352
Hersteller:000601.00100.0050.035
EAN:4043952114605


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M5X35 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 5 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1608 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M5