DIN261 MU M12X40 4.6 Hammerschraube mit Sechskantmutter
Hammerschrauben mit Sechskantmutter, DIN 261, 4.6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT12X40PF4
Rubix:525029
Hersteller:000261.04000.0120.040
EAN:4043952062807


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN261 MU M12X40 4.6 Hammerschraube mit Sechskantmutter
DIN 261 Mu 4.6 Hammerschrauben Abmessung: M 12 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 703 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 261 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
17,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen