DIN186 MU BM24X80 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN186 MU BM24X100 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT24X80EF4
Rubix:524791
Hersteller:000186.04002.0240.080
EAN:4043952059968


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN186 MU BM24X80 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 24 x 100
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 24 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 510 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 24 mm |
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser des Drahtes
Länge
80 mm