1618596203 Hammerbohrer SDS-plus-5, 17x150x215mm
Hammerbohrer SDS-plus-5
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:1618596203
Rubix:1608471
EAN:3165140027991

Produktdetails : 1618596203 Hammerbohrer SDS-plus-5, 17x150x215mm
Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS plus System. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt. Durchmesser (D) mm: 17,00, Arbeitslänge (L1) mm: 150, Gesamtlänge (L2) mm: 215
Hammerbohrer SDS plus-5, 17 x 150 x 215 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 308x29x18 mm |
| Gewicht der Verpackung | 185 g |
| Typ | bohrer |
| Nutzung | mauerwerk / beton |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
