1618596168 SDSplus Bohrer plus-5 6,5x50x110 mm Bosch
Hammerbohrer SDS-plus-5
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:1618596168
Rubix:1082067
EAN:3165140027762


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Schnittlänge | 50 mm |
Produktdetails : 1618596168 SDSplus Bohrer plus-5 6,5x50x110 mm Bosch
Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS plus System. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt. Durchmesser (D) mm: 6,50, Arbeitslänge (L1) mm: 50, Gesamtlänge (L2) mm: 115
Hammerbohrer SDS plus-5, 6,5 x 50 x 115 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 208x27x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 42 g |
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Schnittlänge | 50 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaft | sds-plus |
| Zu bearbeitender Werkstoff | mauerwerk/beton |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std