GN480.1-V10-300-AL-LS Vierkant-Halterohre mit Längsskala, Aluminium
Vierkant-Halterohre, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 480.1-V10-300-AL-LS
Rubix:643849
Hersteller:GN 480.1-V10-300-AL-LS
EAN:4045525643956





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Ausführung | gn 480.1 |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
Produktdetails : GN480.1-V10-300-AL-LS Vierkant-Halterohre mit Längsskala, Aluminium
Die Außenmaße der Halterohre GN 480.1 sind für die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt. Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Ausführung | gn 480.1 |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Form | ls |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen