GN50.3-HF-25-M4 Haltemagnet mit Gewindezapfen, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.3-HF-25-M4
Rubix:643936
Hersteller:50.3-HF-25-M4
EAN:4045525663398




Produktdetails : GN50.3-HF-25-M4 Haltemagnet mit Gewindezapfen, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.3 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
