Haltemagnet Elesa+Ganter GN 50.1-ND-8, Werkstoff: NdFeB
Haltemagnete, ohne Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.1-ND-8
Rubix:643890
Hersteller:50.1-ND-8
EAN:4045525663282




Produktdetails : GN50.1-ND-8-4.5 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 50.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Befestigung erfolgt durch Kleben oder eine seitliche Druckschraube (z.B. Gewindestift mit Spitze GN 913.2).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
