GN50.1-SC-8-4.5 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, SmCo
Haltemagnete, ohne Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.1-SC-8
Rubix:643898
Hersteller:50.1-SC-8
EAN:4045525663206




Produktdetails : GN50.1-SC-8-4.5 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, SmCo
Bei Haltemagneten GN 50.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Befestigung erfolgt durch Kleben oder eine seitliche Druckschraube (z.B. Gewindestift mit Spitze GN 913.2).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | smco |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
