GN52.2-ND-32 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, NdFeB
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.2-ND-32
Rubix:644088
Hersteller:GN 52.2-ND-32
EAN:4045525664920




Produktdetails : GN52.2-ND-32 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 52.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 243 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
