GN50.2-HF-50-10-M6 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.2-HF-50-M6
Rubix:643908
Hersteller:50.2-HF-50-M6
EAN:4045525663565




Produktdetails : GN50.2-HF-50-10-M6 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 111 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
