Haltemagnet Bauer & Böcker 107/04, Werkstoff: Neodym

Stabgreifer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer & Böcker:107/04
Rubix:925062
Hersteller:107/04
EAN:4260131230523
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffneodym
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 107/04 Stabgreifer Neodym 13x20 mm Passungstoleranz h6


Der Stabgreifer zeichnet sich dadurch aus, dass die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet sind. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden!
Stabgreifer Neodym 13x20 mm Passungstoleranz h6

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffneodym
Durchmesser13 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,44 exkl. MwSt.
/ Stück
6,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage