GN50.2-ND-13-4.5-M3 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, NdFeB
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.2-ND-13-M3
Rubix:643912
Hersteller:50.2-ND-13-M3
EAN:4045525663725




Produktdetails : GN50.2-ND-13-4.5-M3 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 50.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 13 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
