GN52.2-ND-25 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, NdFeB
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.2-ND-25
Rubix:644087
Hersteller:GN 52.2-ND-25
EAN:4045525664913




Produktdetails : GN52.2-ND-25 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 52.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 131 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
