Haltemagnet Bauer & Böcker 106/05, Werkstoff: Neodym

Stabgreifer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer & Böcker:106/05
Rubix:3866298
Hersteller:106/05
EAN:4260131230455
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffneodym
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 106/05 Stabgreifer Neodym 16x25 mm mit Passung h6, Gewinde M4x8


Bei den Stabgreifern sind die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden! Außerdem bietet der Metallmantel darüber hinaus die Möglichkeit, über Innengewinde die Magnete zu verschrauben.
Stabgreifer Neodym 16x25 mm mit Passung h6, Gewinde M4x8

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffneodym
Durchmesser16 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,86 exkl. MwSt.
/ Stück
11,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage