• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Greifer / Halter / Magnete
    6. Haltemagnet
    7. 9336930009 Stabgreifer-Magnet SmCo 16x20mm

    9336930009 Stabgreifer-Magnet SmCo 16x20mm

    Haltemagnet Format

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Format:9336930009
    Rubix:3654490
    brand logo

    Produktdetails : 9336930009 Stabgreifer-Magnet SmCo 16x20mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    12,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    15,05 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    102/03 Stabgreifer Samarium Cobalt 10x20 mmGN50.1-SC-10-4.5 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, SmCo111/01 Flachgreifer Samarium Cobalt 6 mm mit Gewindebuchse M3x7GN51.4-ND-22-WS Haltemagnet mit Bohrung, mit Gummiummantelung, NdFeBGN50.4-HF-40-8-5.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, HartferritGN52.1-ND-32-1 Haltemagnet, Stabform, ohne Bohrung, NdFeBGN52.3-AN-35-RT Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, AlNiCo9339767001 Flachgreifer-Magnet SmCo ohne Gewinde 6x4,5mmGN50.45-SC-32-7-5.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, SmCo9639720015 Magnetheber 520x15mm 18NewtonGN54.1-ND-13 Haltemagnet ohne Bohrung, Stabform, NdFeB102/05 Stabgreifer Samarium Cobalt 16x20 mmGN51.4-ND-57-WS Haltemagnet mit Bohrung, mit Gummiummantelung, NdFeB116/04 Flachgreifer Neodym 43 mm in Gummi mit Außengewinde M6x15123/02 Flachgreifer Neodym 8 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap