• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Greifer / Halter / Magnete
    6. Haltemagnet
    7. 9336810003 Stabgreifer-Magnet NdFeB 8x20mm

    9336810003 Stabgreifer-Magnet NdFeB 8x20mm

    Haltemagnet Format

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Format:9336810003
    Rubix:3654481
    brand logo

    Produktdetails : 9336810003 Stabgreifer-Magnet NdFeB 8x20mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    5,09 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6,06 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GN50.6-HF-32-A Haltemagnet mit Haken, Scheibenform, Hartferrit9339760013 Flachgreifer-Magnet ohne Gewinde 13x4,5mm104/02 Stabgreifer AlNiCo 8x12 mm mit Passungstoleranz h6GN50.45-SC-32-7-5.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, SmCo116/04 Flachgreifer Neodym 43 mm in Gummi mit Außengewinde M6x15GN50.45-HF-20-6-4.3 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, HartferritGN51.6-ND-57-36-M6 Haltemagnet mit 2 Innengewinden, mit Gummiummantelung, NdFeB9334960025 Magnetband 30m blau 40x0,6mmGN55.2-SC-24-3 Rohmagnet, Scheibenform, SmCo120/01 Flachgreifer Hartferrit 10 mmK1406.1816 Blockmagnet 18X16.5X1,5 NDFEB vernickeltGN51.5-ND-31-SW Haltemagnet, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung, NdFeBGN55.4-SC-10-7.5-2 Rohmagnet, Blockform, SmCoGN50.4-ND-16-4.5-3.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, NdFeB123/01 Flachgreifer Neodym 6 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap