GN50.25-HF-25-7-M5 Haltemagnet mit Innengewinde, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Innengewinde, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.25-HF-25
Rubix:643927
Hersteller:GN 50.25-HF-25
EAN:4045525663770




Produktdetails : GN50.25-HF-25-7-M5 Haltemagnet mit Innengewinde, Scheibenform, Hartferrit
Bei Edelstahl-Haltemagneten GN 50.25 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Durch die geringere magnetische Leitfähigkeit des Edelstahl-Gehäuses sind die Haftkräfte geringer als bei Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
