GN52.2-AN-63 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, AlNiCo
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.2-AN-63
Rubix:644081
Hersteller:GN 52.2-AN-63
EAN:4045525665057




Produktdetails : GN52.2-AN-63 Haltemagnet, Stabform, mit Innengewinde, AlNiCo
Bei Haltemagneten GN 52.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1273 g |
|---|---|
| Werkstoff | alnico |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
