3*8-3 Scheibenmagnet Neodym, Ni, N35 8 mm rund x3 mm

Scheibenmagnet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer & Böcker:3*8-3
Rubix:3613525
Hersteller:3*8-3
EAN:4260131234279
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffneodym
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3*8-3 Scheibenmagnet Neodym, Ni, N35 8 mm rund x3 mm


Neodym-Magnete zeichnen sich durch sehr hohe Haftkräfte aus. Als einschränkend gilt zu erwähnen, dass sie temperaturempfindlich sind. Wenn eine Temperatur von über 80 °C auf sie einwirkt, verlieren sie ihre Haftkraft, die auch nicht wieder zurückkehrt. Der Werkstoff Neodym ist außerdem korrosionsempfindlich. Aus diesem Grund sind alle unsere Magnete vernickelt (Verzinkung auch möglich). Das Material der Rohmagnete ist hart und spröde. Wenn ein Rohmagnet Stößen ausgesetzt ist oder runterfällt, zerspringt er in viele Einzelteile, die sehr scharfkantig sein können.
Scheibenmagnet Neodym, Ni, N35 8 mm rund x3 mm

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffneodym
Durchmesser8 mm
0,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage