Feile Pferd Tools 835 250 H00, Länge: 250 mm | Form: Halbrund

Halbrdfeilen 835 250 H 00

Siehe technische Informationen
Referenzen
Pferd Tools:835 250 H00
Rubix:1279247
Hersteller:19307251
EAN:4007220280256
PFERD 19307251 Halbrdfeilen 835 250 H 00
Technische Zusammenfassung
Formhalbrund
Länge250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19307251 Halbrdfeilen 835 250 H 00


Präzisionsfeilen von PFERD entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie. Sie werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt. Präzisionsfeilen sind auch für Installationsarbeiten und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, der höchste Präzision erfordert, geeignet. Der Querschnitt aller Präzisionsfeilen wird im hiebfreien Bereich gemessen. -Präzisionsfeilen von PFERD entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit;Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie;Präzisionsfeilen sind auch für Installationsarbeiten und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, der höchste Präzision erfordert, geeignet-Präzisionsfeilen werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt
Halbrdfeilen 835 250 H 00

Technische Informationen


Attribute
Formhalbrund
Länge250 mm
Zolltarifcode82031000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
538,68 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
641,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage