GN115.8-SG-18-H1-SW-1 Hakenverriegelung, Betätigung mit Sterngriff
Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienlelementen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.8-SG-18-H1-SW-1
Rubix:1125073
Hersteller:GN 115.8-SG-18-H1-SW-1
EAN:4045525937017




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 115.8 |
| Form | sg |
Produktdetails : GN115.8-SG-18-H1-SW-1 Hakenverriegelung, Betätigung mit Sterngriff
Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/kunststoff |
| Ausführung | gn 115.8 |
| Form | sg |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen