GN623.1-85-OS-18 Verriegelung, Betätigung mit Hebel, ohne Schloss, Kunststoff
Verriegelung mit Hebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 623.1-85-OS-18
Rubix:1865972
Hersteller:623.1-85-OS-18
EAN:4045525104655




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polyamid (pa), glasfaserverstärkt; stahlblech, verzinkt; messing, vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | glasfaserverstärkt; schwarzgrau, matt ähnlich ral 7021; einsatztemperatur -20 °c bis +80 °c |
Produktdetails : GN623.1-85-OS-18 Verriegelung, Betätigung mit Hebel, ohne Schloss, Kunststoff
Verriegelung mit Hebel GN 623.1-85-OS-18 von Elesa+Ganter: Hebel aus glasfaserverstärktem Polyamid, Riegel aus verzinktem Stahlblech. Ohne Schloss, 90° drehbar.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyamid (pa), glasfaserverstärkt; stahlblech, verzinkt; messing, vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | glasfaserverstärkt; schwarzgrau, matt ähnlich ral 7021; einsatztemperatur -20 °c bis +80 °c |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen