GN115.8-SU-18-H1-CR-1 Hakenverriegelung, Betätigung mit Schlüssel

Hakenverriegelungen, abschließbar

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115.8-SU-18-H1-CR-1
Rubix:1125099
Hersteller:GN 115.8-SU-18-H1-CR-1
EAN:4045525955547
GN115.8-SU-18-H1-CR-1 Haken-Verriegelung mit Schlüssel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzink-druckguss
Ausführunggn 115.8
Formsu
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115.8-SU-18-H1-CR-1 Hakenverriegelung, Betätigung mit Schlüssel


Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Es werden 2 Schlüssel mit geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht84 g
Werkstoffzink-druckguss
Ausführunggn 115.8
Formsu
Zolltarifcode83016000
14,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Form