GN119-DK-A4 Türverriegelung, Betätigung mit Dreikant, Stahl
Türverriegelungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 119-DK-A4
Rubix:350249
Hersteller:GN 119-DK-A4
EAN:4045525038035




Produktdetails : GN119-DK-A4 Türverriegelung, Betätigung mit Dreikant, Stahl
Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 119 |
| Form | dk |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
