40 Z 30-32 Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 30-32 mm
Hakenschlüssel mit Stift 40 Z
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:40 Z 30-32
Rubix:1243604
Hersteller:6336660
EAN:4010886633663

Produktdetails : 40 Z 30-32 Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 30-32 mm
Die Gedore-Stiftschlüssel 40 Z sind zum Anziehen und Lösen von zylindrischen Präzisionsmuttern mit Bohrungen ausgelegt. Sie bestehen aus 31CrV3-Chrom-Vanadium-Stahl mit manganphosphatierter Oberfläche und decken je nach Ausführung einen Einsatzbereich von 16 bis 220 mm ab.
Eigenschaften:
Der Gedore-Hakenschlüssel 40 Z (auch als Stiftschlüssel bezeichnet) wurde speziell für zylindrische Präzisionsmuttern mit Bohrungen nach DIN 1816 entwickelt. Die Form B der DIN 1810 definiert die Geometrie des Werkzeugs und gewährleistet eine präzise Kompatibilität mit den entsprechenden Muttern. Im Gegensatz zur Baureihe 40 sind diese Schlüssel nicht für Muttern mit Nuten vorgesehen. Die Serie umfasst 18 Ausführungen für Mutterngrößen von 16–18 mm bis 205–220 mm. Die Schlüssellängen reichen je nach Größe von 110 mm bis 465 mm. Der Schlüsselkörper besteht aus 31CrV3-Chrom-Vanadium-Stahl und verfügt über eine manganphosphatierte Oberfläche, die einen guten Korrosionsschutz sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet.
Spezifikationen:
• Material: 31CrV3-Chrom-Vanadium-Stahl
• Oberflächenbehandlung: manganphosphatiert
• Ausführung: Stiftschlüssel
• Gewicht: von 14 g bis 1,4 kg, je nach Größe
• Details der Ausführungen:
- 40 Z 16-18 — Spannbereich 16-18 mm, Länge 110 mm
- 40 Z 20-22 — Spannbereich 20-22 mm, Länge 110 mm
- 40 Z 25-28 — Spannbereich 25-28 mm, Länge 135 mm
- 40 Z 30-32 — Spannbereich 30-32 mm, Länge 135 mm
- 40 Z 34-36 — Spannbereich 34-36 mm, Länge 170 mm
- 40 Z 40-42 — Spannbereich 40-42 mm, Länge 170 mm
- 40 Z 45-50 — Spannbereich 45-50 mm, Länge 205 mm
- 40 Z 52-55 — Spannbereich 52-55 mm, Länge 205 mm
- 40 Z 58-62 — Spannbereich 58-62 mm, Länge 240 mm
- 40 Z 68-75 — Spannbereich 68-75 mm, Länge 240 mm
- 40 Z 80-90 — Spannbereich 80-90 mm, Länge 280 mm
- 40 Z 95-100 — Spannbereich 95-100 mm, Länge 280 mm
- 40 Z 110-115 — Spannbereich 110-115 mm, Länge 330 mm
- 40 Z 120-130 — Spannbereich 120-130 mm, Länge 330 mm
- 40 Z 135-145 — Spannbereich 135-145 mm, Länge 385 mm
- 40 Z 155-165 — Spannbereich 155-165 mm, Länge 385 mm
- 40 Z 180-195 — Spannbereich 180-195 mm, Länge 465 mm
- 40 Z 205-220 — Spannbereich 205-220 mm, Länge 465 mm
Normen:
• DIN 1810 Form B: Deutsche Norm zur Festlegung der Geometrie von Haken- und Stiftschlüsseln, die Austauschbarkeit sowie Maßkompatibilität zwischen Werkzeugen und Muttern gewährleistet
• DIN 1816: Norm für zylindrische Präzisionsmuttern mit Bohrungen, für welche die Baureihe 40 Z speziell ausgelegt ist
Eigenschaften:
Der Gedore-Hakenschlüssel 40 Z (auch als Stiftschlüssel bezeichnet) wurde speziell für zylindrische Präzisionsmuttern mit Bohrungen nach DIN 1816 entwickelt. Die Form B der DIN 1810 definiert die Geometrie des Werkzeugs und gewährleistet eine präzise Kompatibilität mit den entsprechenden Muttern. Im Gegensatz zur Baureihe 40 sind diese Schlüssel nicht für Muttern mit Nuten vorgesehen. Die Serie umfasst 18 Ausführungen für Mutterngrößen von 16–18 mm bis 205–220 mm. Die Schlüssellängen reichen je nach Größe von 110 mm bis 465 mm. Der Schlüsselkörper besteht aus 31CrV3-Chrom-Vanadium-Stahl und verfügt über eine manganphosphatierte Oberfläche, die einen guten Korrosionsschutz sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet.
Spezifikationen:
• Material: 31CrV3-Chrom-Vanadium-Stahl
• Oberflächenbehandlung: manganphosphatiert
• Ausführung: Stiftschlüssel
• Gewicht: von 14 g bis 1,4 kg, je nach Größe
• Details der Ausführungen:
- 40 Z 16-18 — Spannbereich 16-18 mm, Länge 110 mm
- 40 Z 20-22 — Spannbereich 20-22 mm, Länge 110 mm
- 40 Z 25-28 — Spannbereich 25-28 mm, Länge 135 mm
- 40 Z 30-32 — Spannbereich 30-32 mm, Länge 135 mm
- 40 Z 34-36 — Spannbereich 34-36 mm, Länge 170 mm
- 40 Z 40-42 — Spannbereich 40-42 mm, Länge 170 mm
- 40 Z 45-50 — Spannbereich 45-50 mm, Länge 205 mm
- 40 Z 52-55 — Spannbereich 52-55 mm, Länge 205 mm
- 40 Z 58-62 — Spannbereich 58-62 mm, Länge 240 mm
- 40 Z 68-75 — Spannbereich 68-75 mm, Länge 240 mm
- 40 Z 80-90 — Spannbereich 80-90 mm, Länge 280 mm
- 40 Z 95-100 — Spannbereich 95-100 mm, Länge 280 mm
- 40 Z 110-115 — Spannbereich 110-115 mm, Länge 330 mm
- 40 Z 120-130 — Spannbereich 120-130 mm, Länge 330 mm
- 40 Z 135-145 — Spannbereich 135-145 mm, Länge 385 mm
- 40 Z 155-165 — Spannbereich 155-165 mm, Länge 385 mm
- 40 Z 180-195 — Spannbereich 180-195 mm, Länge 465 mm
- 40 Z 205-220 — Spannbereich 205-220 mm, Länge 465 mm
Normen:
• DIN 1810 Form B: Deutsche Norm zur Festlegung der Geometrie von Haken- und Stiftschlüsseln, die Austauschbarkeit sowie Maßkompatibilität zwischen Werkzeugen und Muttern gewährleistet
• DIN 1816: Norm für zylindrische Präzisionsmuttern mit Bohrungen, für welche die Baureihe 40 Z speziell ausgelegt ist
Stärken
• Die Ausführung aus 31CrV3-Stahl mit manganphosphatierter Oberfläche reduziert Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs im industriellen Einsatz
• Die Ausführung nach DIN 1810 Form B gewährleistet einen präzisen Eingriff an Muttern nach DIN 1816 und reduziert das Risiko von Abrutschen und Beschädigungen
• Die Serie mit 18 Ausführungen deckt einen großen Spannbereich von 16 bis 220 mm ab und ermöglicht eine einheitliche Werkzeugausstattung für die Werkstatt
• Die Ausführung nach DIN 1810 Form B gewährleistet einen präzisen Eingriff an Muttern nach DIN 1816 und reduziert das Risiko von Abrutschen und Beschädigungen
• Die Serie mit 18 Ausführungen deckt einen großen Spannbereich von 16 bis 220 mm ab und ermöglicht eine einheitliche Werkzeugausstattung für die Werkstatt
Anwendungen
Diese Baureihe wird hauptsächlich an Maschinen und Anlagen mit zylindrischen Präzisionsmuttern mit Bohrungen eingesetzt, beispielsweise an Werkzeugmaschinenwellen, Spindeln, Lagern, Riemenscheiben und Antriebselementen. Solche Muttern kommen häufig im Präzisionsmaschinenbau, im Werkzeugmaschinenbau, in der Automobilindustrie sowie bei der Wartung rotierender Anlagen zum Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Öffnung | 32 |
| Länge | 135 mm |
| Typ | hakenspanner |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
174,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std