Spannschlüssel Gedore 40 205-220, Typ: Hakenspanner | Öffnung: 205/220 | Länge: 465 mm

Hakenschlüssel abgewinkelt 40

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:40 205-220
Rubix:1029264
Hersteller:6335770
EAN:4010886633571
40 205-220 Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 205-220mm
Technische Zusammenfassung
Öffnung205/220
Länge465 mm
Typhakenspanner
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40 205-220 Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 205-220mm


Ausführung nach DIN 1810 Form A, Für Nutmuttern nach DIN 981, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Stärken

• Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertigem Vanadiumstahl 31CrV3
• Langlebigkeit durch manganphosphatierte Oberfläche mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit
• Präzises und sicheres Arbeiten an Nutmuttern

Anwendungen

• Mechanische Instandhaltung: Anziehen und Lösen von Nutmuttern an Maschinen und Anlagen
• Industrie: Arbeiten an Systemen mit sicherheitsrelevanten Verschraubungen
• Fertigungswerkstätten: Justage- und Montagearbeiten an metallischen Komponenten
• Automobil- und Schwermechanik: präzise Einstell- und Servicearbeiten an spezifischen Baugruppen
• Bauwesen und Engineering: Einsatz in Anwendungen, die ein besonders robustes und zuverlässiges Werkzeug für runde Nutmuttern erfordern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1448 g
Öffnung205/220
Länge465 mm
Typhakenspanner
Endbearbeitungphosphat
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,66 exkl. MwSt.
/ Stück
134,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage