H 2320 (PTN) Spannhülse

H Hülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:H2320
Rubix:3297559
Hersteller:857553
EAN:3660338128066
H 2320 (PTN) Spannhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außengewindem100×2
Breite97 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 2320 (PTN) Spannhülse


Die Baugruppe besteht aus einem Zylinder, einer MB-Scheibe und einer KM-Mutter, mit der die Welle in der konischen Kugellagerbohrung festgezogen wird.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außengewindem100×2
Breite97 mm
Außendurchmesser130 mm
Serieh2300
Werkstoffstahl
Gewicht2 kg
48,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,37 € inkl. MwSt.