H 2309 (PTN) Spannhülse

H Hülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:H2309
Rubix:3297548
Hersteller:857542
EAN:3660338127953
H 2309 (PTN) Spannhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außengewindem40×1,5
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 2309 (PTN) Spannhülse


Die Baugruppe besteht aus einem Zylinder, einer MB-Scheibe und einer KM-Mutter, mit der die Welle in der konischen Kugellagerbohrung festgezogen wird.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außengewindem40×1,5
Breite50 mm
Außendurchmesser65 mm
Serieh2300
Werkstoffstahl
Gewicht0,27 kg
6,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 € inkl. MwSt.