Referenzen
PTN:H3024
Rubix:3297571
Hersteller:857561
EAN:3660338128141




Produktdetails : H 3024 (PTN) Spannhülse
Die Baugruppe besteht aus einem Zylinder, einer MB-Scheibe und einer KM-Mutter, mit der die Welle in der konischen Kugellagerbohrung festgezogen wird.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m120×2 |
| Breite | 72 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Serie | h3000 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std