S50X5 DELTAFLEX-2MTR Saugschlauch, beiderseit spiralfreie Muffen, 50X60mm
Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:DELTAFLEX-200 50 X 60 MM
Rubix:422366
Hersteller:3600050200
EAN:4030477011397

Produktdetails : S50X5 DELTAFLEX-2MTR Saugschlauch, beiderseit spiralfreie Muffen, 50X60mm
Teguma Deltaflex Gummisaugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen. Für Betriebswasser, Gülle, leiche Säuren und Laugen. Sehr hohe Flexibilität.
Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen, für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen. Sehr flexibel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1758 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | sbr/stahl |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,92 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
76,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
