K0571.015015551 Gummipuffer, Typ D, NR, Shore 55, Edelstahl
Gummi-Metall-Puffer Edelstahl, Typ D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0571.015015551
Rubix:1932654
EAN:4059245178285



Dokumente
Produktdetails : K0571.015015551 Gummipuffer, Typ D, NR, Shore 55, Edelstahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0571.00800855Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu Verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer, Typ D, NR, Shore 55, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Durchmesser | 15 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen