K0568.008008551 Gummipuffer, Typ B, NR, Shore 55, Edelstahl
Gummi-Metall-Puffer Edelstahl, Typ B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0568.008008551
Rubix:1932979
EAN:4059245177172



Dokumente
Produktdetails : K0568.008008551 Gummipuffer, Typ B, NR, Shore 55, Edelstahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0568.00800855Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ B Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Typ | typ b |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage