K0686.18008540 Hutelement, Typ H2, Stahl
Hutelement Typ H2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0686.18008540
Rubix:940910
EAN:4059245184095



Dokumente
Produktdetails : K0686.18008540 Hutelement, Typ H2, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: 27750-03502040 Hinweis: Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation. Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet. Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.
HUTELEMENT
• D=Tellerdurchmesser: 180 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hutelement k0686 |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage