K0686.07003540 Hutelement, Typ H2, Stahl
Hutelement Typ H2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0686.07003540
Rubix:837016
EAN:4059245184019



Dokumente
Produktdetails : K0686.07003540 Hutelement, Typ H2, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: 27750-03502040 Hinweis: Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation. Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet. Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.
HUTELEMENT
• D=Tellerdurchmesser: 70 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 147,6 g |
|---|---|
| Durchmesser | 70 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Typ | hutelement typ h2 |
| Werkstoff | metallteile stahl (festigkeit 5.6), verzinkt; elastomer naturkautschuk (härte 40° oder 60° shore a) |
| Tragfähigkeit | 39,8 kg |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen