Referenzen
Gühring:3663 2.000
Rubix:1950744
Hersteller:9036630020000
EAN:4031093385459
Produktdetails : 9180990200 Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 2mm
Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 2mm GÜHRING
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 48 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













