9153740240 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiALN Typ H FormB M24
Gührin
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:17090240, 9153740240
Rubix:1983347
Hersteller:9153740240
Produktdetails : 9153740240 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiALN Typ H FormB M24
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiALN Typ H Form B M24 GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
304,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

