Referenzen
Rubix-DE:24840200, 9195190200
Rubix:1090680
Hersteller:9195190200

Produktdetails : 9195190200 Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z8 20mm
Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z8 20mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung von 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht.
VHM-Schaftfräser Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung von 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 104 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
