Referenzen
Fischer:536271
Rubix:3830985
Hersteller:DTM 80 A2
EAN:4048962247107




Produktdetails : DTM 80 A2 Dämmstoffteller, Edelstahl
Dämmstoffteller DTM
• Einfache Schlagmontage spart Zeit und Kosten
• Edelstahlversion A2 für Nass- und Außenbereich
Der fischer Dämmstoffhalter Metall DHM A2 wird einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Die Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Dank der erreichten Feuerwiderstandsdauer F 120 wir die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiederstandsauer ermöglicht. Die Edelstahlversion DHM A2 ist für Anwendungen im Nass- und Außenbereich geeignet. Mit dem Dämmstoffhalter können Sie beispielsweise Stein- und Glaswolle, Schaumglasplatten sowie Holzwolleleichtbauplatte befestigen.
Funktion:
• Der Dämmteller wird auf den Dämmstoffhalter Metall DHM aufgesteckt
Stärken
• Der Dämmstoffteller DTM ist die ideale Ergänzung zur Vergrößerung der Tellerfläche des Dämmstoffhalters DHM
• Der DTM steht je nach Anforderung in feuerverzinkten oder Edelstahl A2 Varianten zur Verfügung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dtm |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
382,68 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
455,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage