Referenzen
Fischer:080958
Rubix:3830980
Hersteller:DT 90/8
EAN:4006209809587





Produktdetails : DT 90/8 Dämmstoffteller
Dämmstoffteller zur Kombination.
• Aus Kunststoff
• Für Kombination mit Nageldübel (8 mm Durchmesser)
• Dauerhafte Anpressung durch flexible Stege des Tellers
Der fischer Dämmstoffteller DT wird in Kombination mit dem fischer Nageldübel N verwendet. Damit können weiche Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Dazu wird der fischer Nageldübel durch den Dämmstoffteller in das Bohrloch geschlagen.
Funktion:
• DT 90/8 (Durchmesser 90 mm) eignet sich zur Durchsteckmontage mittels eines fischer Nageldübels N 8
Stärken
• Der flexible Teller DT sorgt für eine dauerhafte Anpressung des Dämmstoffes und geben einen sicheren Halt
Anwendungen
• Zur Fixierung von weichen Dämmstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dt |
|---|---|
| Werkstoff | plastik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,23 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
134,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage