Referenzen
ACE:GS-70-800-BB-2000N
Rubix:487878
Hersteller:GS-70-800_BB_2000N

Produktdetails : GS-70-800-BB-2000N Grossgasfeder, 70x800 Hub
Grossgasfeder, Sonder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13200 g |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 30 mm |
| Hub | 800 mm |
| Max. Länge | 1720 mm |
| Kraft | 2000 N |
| Endstück | bb |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.895,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.256,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage