GS-19-150-DD-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-19-150-DD-50N-VA
Rubix:489702
Hersteller:GS-19-150-VA_DD_0050N
GS-19-150-DD-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser8 mm
Hub150 mm
Max. Länge364 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-150-DD-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A


Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub150 mm
Max. Länge364 mm
Kraft50 N
Endstückgabelkopf d8-va
Zolltarifcode83024900
143,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage