GS-10-40-CA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=40 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-10-40-CA-10N
Rubix:488468
Hersteller:GS-10-40_CA_0010N
GS-10-40-CA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=40 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser3 mm
Hub40 mm
Max. Länge112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-10-40-CA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=40 mm


Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser3 mm
Hub40 mm
Max. Länge112 mm
Kraft10 N
Endstückca (kolbenstange: winkelgelenk c3,5; druckrohr: gelenkauge a3,5)
Zolltarifcode83024900
59,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage