GS-40-300-AA-5000N-VA Grossgasfeder, 40x300 Hub
Grossgasfeder, 40x150 Hub V2A
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-40-300-AA-5000N-VA
Rubix:836215
Hersteller:GS-40-300-VA_AA_5000N

Produktdetails : GS-40-300-AA-5000N-VA Grossgasfeder, 40x300 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 300 mm |
| Max. Länge | 717 mm |
| Kraft | 5000 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
575,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
684,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage