GS-10-20-DE-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=20 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-10-20-DE-10N
Rubix:489801
Hersteller:GS-10-20_DE_0010N
GS-10-20-DE-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=20 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser3 mm
Hub20 mm
Max. Länge72 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-10-20-DE-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=20 mm


Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser3 mm
Hub20 mm
Max. Länge72 mm
Kraft10 N
Endstückeinstellknopf de-gas-3,5
Zolltarifcode83024900
106,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage