Referenzen
ACE:GS-40-150-EE-2280N
Rubix:472144
Hersteller:GS-40-150_EE_2280N



Produktdetails : GS-40-150-EE-2280N Grossgasfeder, 40x150 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 417 mm |
| Kraft | 2280 N |
| Endstück | schwenköse e14 (beidseitig) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
452,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage