3210002305 Großfachregal GR RAL7035 2000x1300x600 mm 250 kg
Großfachregal GR RAL7035 2000x1300x600 mm 250 kg
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900004394
Rubix:1102098
EAN:4004514254962
Produktdetails : 3210002305 Großfachregal GR RAL7035 2000x1300x600 mm 250 kg
Großfach-Steckregal, RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 250 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
356,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
423,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


