Referenzen
Festo:GRM-3/8
Rubix:436864
Hersteller:204596
EAN:4052568045579

Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 / ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : GRM-3/8 Sechskantmutter
Entwickelt für die Schalttafelmontage der unidirektionalen Durchflussregler GR und GRO sorgt die Festo Sechskantmutter GRM-3/8 für eine stabile und zuverlässige Installation.
Eigenschaften:
Diese Sechskantmutter dient zur sicheren Befestigung der unidirektionalen Durchflussregler der Serien GR und GRO an Tafeln oder Bedienpulten. Ihre sechskantige Form erleichtert die Montage und das Anziehen und gewährleistet gleichzeitig eine gleichmäßige Verteilung der mechanischen Kräfte beim Einbau. Sie ist für pneumatische Installationen ausgelegt und ihre geringe Bauhöhe erhöht den Bedienkomfort, da ein Anstoßen der Finger bei der Handhabung vermieden wird. Darüber hinaus erfüllt diese Mutter die durch die PWIS-Norm definierten Sauberkeitsanforderungen und ermöglicht so den Einsatz in kontaminationssensiblen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Typ: Sechskantmutter
• Referenz: GRM-3/8
• Festo-Produktcode: 204596
• Abmessung: imperial 3/8
• Form: HM (niedrig)
• Kompatibilität: unidirektionale Durchflussregler GR und GRO
Normen:
Die PWIS-Konformität (VDMA24364-B1/B2-L) stellt sicher, dass die Festo Sechskantmutter GRM-3/8 die Anforderungen an die Oberflächenreinheit für sensible Umgebungen erfüllt, insbesondere in der Elektronikfertigung oder in Anwendungen, bei denen die Emission lackstörender Substanzen (PWIS) begrenzt werden muss.
Eigenschaften:
Diese Sechskantmutter dient zur sicheren Befestigung der unidirektionalen Durchflussregler der Serien GR und GRO an Tafeln oder Bedienpulten. Ihre sechskantige Form erleichtert die Montage und das Anziehen und gewährleistet gleichzeitig eine gleichmäßige Verteilung der mechanischen Kräfte beim Einbau. Sie ist für pneumatische Installationen ausgelegt und ihre geringe Bauhöhe erhöht den Bedienkomfort, da ein Anstoßen der Finger bei der Handhabung vermieden wird. Darüber hinaus erfüllt diese Mutter die durch die PWIS-Norm definierten Sauberkeitsanforderungen und ermöglicht so den Einsatz in kontaminationssensiblen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Typ: Sechskantmutter
• Referenz: GRM-3/8
• Festo-Produktcode: 204596
• Abmessung: imperial 3/8
• Form: HM (niedrig)
• Kompatibilität: unidirektionale Durchflussregler GR und GRO
Normen:
Die PWIS-Konformität (VDMA24364-B1/B2-L) stellt sicher, dass die Festo Sechskantmutter GRM-3/8 die Anforderungen an die Oberflächenreinheit für sensible Umgebungen erfüllt, insbesondere in der Elektronikfertigung oder in Anwendungen, bei denen die Emission lackstörender Substanzen (PWIS) begrenzt werden muss.
Stärken
• Gewährleistet eine stabile und präzise Befestigung der Durchflussregler GR und GRO
• Erleichtert die Schalttafelmontage durch ihre sechskantige Form
• Erfüllt die PWIS-Sauberkeitsanforderungen für den Einsatz in sensiblen Umgebungen
• Erleichtert die Schalttafelmontage durch ihre sechskantige Form
• Erfüllt die PWIS-Sauberkeitsanforderungen für den Einsatz in sensiblen Umgebungen
Anwendungen
Die Festo Sechskantmutter GRM-3/8 wird in pneumatischen Systemen eingesetzt, die eine Schalttafelmontage erfordern, insbesondere für die Durchflussregler GR und GRO. Sie findet Anwendung in Produktionsumgebungen, Automatisierungsanlagen und Kontrollstationen, in denen Sauberkeit und Zuverlässigkeit der Montage von entscheidender Bedeutung sind.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 / ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage